Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó bontható 250/5A 1VA SN114469 - 855-4105/250-101

MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó bontható 250/5A 1VA SN114469

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Primer névleges áram In - 250 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 1 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143056359

Sonepar cikkszám

SN114469

Gyártói cikkszám

855-4105/250-101

Gyártói típuskód

855-4105/250-101

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Primer névleges áram In:

250 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

1 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

28-28 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Nyílás magassága:

27.5-27.5 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó bontható 250/5A 1VA