WAGO - Áramváltó bontható 750/5A 0,5VA 0,5% SN162302 - 855-5005/750-000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In - 750 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 0.5
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0.5 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143950824
Sonepar cikkszám
SN162302
Gyártói cikkszám
855-5005/750-000
Gyártói típuskód
855-5005/750-000
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In:
750 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
0.5
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
0.5 VA
Nyílásátmérő:
42 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1