Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó dugaszolható 600/1A 10VA SN146418 - 855-301/600-1001

MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó dugaszolható 600/1A 10VA SN146418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 600 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 1 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 10 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821616924

Sonepar cikkszám

SN146418

Gyártói cikkszám

855-301/600-1001

Gyártói típuskód

855-301/600-1001

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

600 A

Szekunder névleges áramerősség:

1 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

10 VA

Nyílásátmérő:

25.7 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

25.3-25.3 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Nyílás magassága:

25.3-25.3 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó dugaszolható 600/1A 10VA