Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Digitális kimeneti modul 4csat 250VAC 30VDC 2A IP20 SN130183 - 750-515

MásolásMásolás
WAGO - Digitális kimeneti modul 4csat 250VAC 30VDC 2A IP20 SN130183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Digitális kimenet fajtája - relé

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143512831

Sonepar cikkszám

SN130183

Gyártói cikkszám

750-515

Gyártói típuskód

750-515

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális kimenet fajtája:

relé

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

250-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Késleltetési idő jelváltásnál:

10-10 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

ATEX por-volt-védelem, kat. 3D

Szélesség:

12 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

67.8 mm

Digitális kimeneti modul 4csat 250VAC 30VDC 2A IP20