Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Rogowski tekercs 1000A Dmax70mm 4,5m kábel SN144847 - 855-9450/2000-701

MásolásMásolás
WAGO - Rogowski tekercs 1000A Dmax70mm 4,5m kábel SN144847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Primer névleges áram In - 1000 A

  • Pontossági osztály - 0.5

  • Nyílásátmérő - 70 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143419239

Sonepar cikkszám

SN144847

Gyártói cikkszám

855-9450/2000-701

Gyártói típuskód

855-9450/2000-701

Kivitel:

egyéb

Primer névleges áram In:

1000 A

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

70 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

70-70 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Nyílás magassága:

70-70 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Rogowski tekercs 1000A Dmax70mm 4,5m kábel