Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Rogowski tekercs 1000A SN161846 - 855-9450/2000-1251

MásolásMásolás
WAGO - Rogowski tekercs 1000A SN161846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Primer névleges áram In - 1000 A

  • Pontossági osztály - 0.5

  • Nyílásátmérő - 125 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143419215

Sonepar cikkszám

SN161846

Gyártói cikkszám

855-9450/2000-1251

Gyártói típuskód

855-9450/2000-1251

Kivitel:

egyéb

Primer névleges áram In:

1000 A

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

125 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

125-125 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Nyílás magassága:

125-125 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Rogowski tekercs 1000A