WAGO - Túlfesz levezető/Hálózati szűrő/230VAC/DC/dug. GT25805 - 286-842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 6 A
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 230 V
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454574543
Sonepar cikkszám
GT25805
Gyártói cikkszám
286-842
Gyártói típuskód
286-842
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
6 A
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
230 V
Pólusszám:
2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védelmi szint L-N:
0.6 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
0.6 kV
Jelzés az eszközön:
nélkül
Zavarszűrővel:
Nem
Túlfesz levezető/Hálózati szűrő/230VAC/DC/dug.