WEIDMÜLLER - Digitális bemeneti modul, 24VDC, 8P IP20 SN074069 - 1394400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek száma - 8
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118195309
Sonepar cikkszám
SN074069
Gyártói cikkszám
1394400000
Gyártói típuskód
UR20-8DI-P-3W
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
8
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Analóg bemenet, áram:
Nem
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Analóg bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg kimenet, áram:
Nem
Analóg kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-40 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
11.5 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
76 mm