Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Digitális kimeneti modul, 24VDC, 4P IP20 SN074067 - 1315220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Digitális kimeneti modul, 24VDC, 4P IP20 SN074067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Digitális bemenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118118391

Sonepar cikkszám

SN074067

Gyártói cikkszám

1315220000

Gyártói típuskód

UR20-4DO-P

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Analóg bemenet, áram:

Nem

Analóg bemenet, feszültség:

Nem

Analóg bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Analóg bemenet, thermoelem:

Nem

Analóg bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg kimenet, áram:

Nem

Analóg kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Késleltetési idő jelváltásnál:

0.1-0.25 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

11.5 mm

Magasság:

120 mm

Mélység:

76 mm

Digitális kimeneti modul, 24VDC, 4P IP20