Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 12V SN017324 - 1064730000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 12V SN017324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.2 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V

  • Névleges áram - 12 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248830015

Sonepar cikkszám

SN017324

Gyártói cikkszám

1064730000

Gyártói típuskód

VSSC6 TAZ 12VDC

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0.2 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

15 V

Névleges áram:

12 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető 12V