WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 280V 25kA IP20 SN005485 - 1351720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.6 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158441
Sonepar cikkszám
SN005485
Gyártói cikkszám
1351720000
Gyártói típuskód
VPU I 4 R LCF 280V/25KA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.6 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
8 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint L-N:
1.6 kV
Védettségi szint N-PE:
1.6 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20