Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3pol IP20 GT76340 - 1352220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3pol IP20 GT76340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158045

Sonepar cikkszám

GT76340

Gyártói cikkszám

1352220000

Gyártói típuskód

VPU I 3 R 280V/12,5KA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3pol