Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 4pol IP20 GT76337 - 1352180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 4pol IP20 GT76337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158076

Sonepar cikkszám

GT76337

Gyártói cikkszám

1352180000

Gyártói típuskód

VPU I 4 280V/12,5KA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 4pol