WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B fok 230V 4pol távjelzéssel GA00799 - 8291640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190392185
Sonepar cikkszám
GA00799
Gyártói cikkszám
8291640000
Gyártói típuskód
PU 4BR 230/400VAC
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
5 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető B fok 230V 4pol távjelzéssel