WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B fok 350V 1pol 50kA dug+alj TS35 GT64307 - 8960480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Méret - 2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248770649
Sonepar cikkszám
GT64307
Gyártói cikkszám
8960480000
Gyártói típuskód
PU I 1TSG+ 350V 1,5kV
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Névleges feszültség AC:
240 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint:
1.5 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen