WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét PU x B típusokhoz G45211 - 8381880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 20 kA
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Méret - 1 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190392222
Sonepar cikkszám
G45211
Gyártói cikkszám
8381880000
Gyártói típuskód
PU 0B pót-levezetď
Villám-áramlökés (10/350):
20 kA
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Méret:
1 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
2 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető betét PU x B típusokhoz