WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz EX-es SN112828 - 8953590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 14 V
Névleges áram - 0.35 A
Védelmi szint ér/ér - 25 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112828
Gyártói cikkszám
8953590000
Gyártói típuskód
VSPC 1CL 12VDC EX
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
14 V
Névleges áram:
0.35 A
Védelmi szint ér/ér:
25 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Védelmi szint ér/jelalap:
450 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
650 V
Frekvencia:
1.7-1.7 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Igen