WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT93046 - 8924330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Névleges áram - 0.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695973
Sonepar cikkszám
GT93046
Gyártói cikkszám
8924330000
Gyártói típuskód
VSPC 2SL 24VDC
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/föld:
40 V
Védelmi szint ér/jelalap:
40 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
450 V
Frekvencia:
2.7-2.7 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Igen