WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét VPU II 0 280V/40KA IP20 SN010537 - 1352570000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.55 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118157772
Sonepar cikkszám
SN010537
Gyártói cikkszám
1352570000
Gyártói típuskód
VPU II 0 280V/40KA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.55 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma DC:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.55 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20