Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 130V 2pol 40kA dug+alj TS35 IP20 GT76345 - 1352490000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 0.9 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118157833

Sonepar cikkszám

GT76345

Gyártói cikkszám

1352490000

Gyártói típuskód

VPU II 2 150V/40KA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

0.9 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

120 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

150 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint L-N:

0.9 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 130V 2pol 40kA dug+alj TS35