WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 230V 2pol G45213 - 8098170000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 75 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190294199
Sonepar cikkszám
G45213
Gyártói cikkszám
8098170000
Gyártói típuskód
PU 2 C
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
75 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető C fok 230V 2pol