Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 230V 3pol TS35 távjelzős G19644 - 8021510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 230V 3pol TS35 távjelzős G19644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190159719

Sonepar cikkszám

G19644

Gyártói cikkszám

8021510000

Gyártói típuskód

PU 3 C-R

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető C fok 230V 3pol TS35 távjelzős