WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 230V 4pol TS35 távjelzős IP20 G20403 - 1352690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA 
- Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4 
- Védelmi szint - 1.55 kV 
- Szerelési mód - kalapsín 35 mm 
- Névleges feszültség AC - 230 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4050118157673
Sonepar cikkszám
G20403
Gyártói cikkszám
1352690000
Gyártói típuskód
VPU II 4R
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.55 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint L-N:
1.55 kV
Védettségi szint N-PE:
1.55 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20