WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 280V 4pol 40kA dug+alj TS35 GT47887 - 8859660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47887
Gyártói cikkszám
8859660000
Gyártói típuskód
PU II 4 R 280V/40kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.45 kV
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKG28/32 HP/TF/GE