Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol hangjelzéssel IP20 GT76335 - 1351700000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol  hangjelzéssel IP20 GT76335

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 1.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158458

Sonepar cikkszám

GT76335

Gyártói cikkszám

1351700000

Gyártói típuskód

VPU III SO LD+A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

1.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

1.5 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol hangjelzéssel