Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24V 4pol GT01362 - 8449160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24V 4pol GT01362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 27-27 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 27 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 26 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190128548

Sonepar cikkszám

GT01362

Gyártói cikkszám

8449160000

Gyártói típuskód

MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

27-27 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

27 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

26 V

Névleges áram:

13 A

Védelmi szint ér/ér:

65 V

Védelmi szint ér/föld:

130 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 24V 4pol