WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24VDC 1pol 0,5A sorkap tok G43747 - 8448920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Névleges áram - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190147396
Sonepar cikkszám
G43747
Gyártói cikkszám
8448920000
Gyártói típuskód
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
40 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem