WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok BNC Connector GT91430 - 8947820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 90-90 V
Névleges feszültség DC - 60-60 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 90 V
Névleges áram - 0.1 A
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248736911
Sonepar cikkszám
GT91430
Gyártói cikkszám
8947820000
Gyártói típuskód
BNC Connector / M-F
Névleges feszültség AC:
90-90 V
Névleges feszültség DC:
60-60 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
90 V
Névleges áram:
0.1 A
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez dugaljas kivitel ; Túlfesz levezető D fok BNC Connector