WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok PU III R 230V/6kV IP20 GT76332 - 1351650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118158496
Sonepar cikkszám
GT76332
Gyártói cikkszám
1351650000
Gyártói típuskód
VPU III R 230V/6KV AC
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
300 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Védelmi szint L-N:
6 kV
Védettségi szint N-PE:
1.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20