WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok PU III R 230V/6kV IP20 GT78237 - 1393050000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118193862
Sonepar cikkszám
GT78237
Gyártói cikkszám
1393050000
Gyártói típuskód
VPU III 3/280V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20