Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok PU III R 24V/4kV IP20 GT96063 - 1351580000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok PU III R 24V/4kV IP20 GT96063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158557

Sonepar cikkszám

GT96063

Gyártói cikkszám

1351580000

Gyártói típuskód

VPU III R 24V/4KV AC/DC

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

24 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

32 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

1.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

42 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

32 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. PV-feszültség:

42 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

0.9 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok PU III R 24V/4kV