WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU AC II 2P 75/50 IP20 SN135064 - 2637000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 0.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118679267
Sonepar cikkszám
SN135064
Gyártói cikkszám
2637000000
Gyártói típuskód
VPU AC II 2 75/50
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
0.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
48 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
75 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20