Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU I 2+0 PV 600V DC IP20 GT78238 - 1351520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU I 2+0 PV 600V DC IP20 GT78238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Védelmi szint - 1.8 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Méret - 4 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158601

Sonepar cikkszám

GT78238

Gyártói cikkszám

1351520000

Gyártói típuskód

VPU I 2+0 PV 600V DC

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.8 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

600 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető VPU I 2+0 PV 600V DC