WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B+C fok 3+1p 275V/25kA dug+alj TS35 távjelzés IP20 SN135066 - 2726770000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118802511
Sonepar cikkszám
SN135066
Gyártói cikkszám
2726770000
Gyártói típuskód
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
240 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
17 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Igen
Védettség:
IP20