Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35 IP20 GT99064 - 1351690000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35 IP20 GT99064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 1.6 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158465

Sonepar cikkszám

GT99064

Gyártói cikkszám

1351690000

Gyártói típuskód

VPU I 3 LCF 280V/25KA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

1.6 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

6 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint L-N:

1.6 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültség-levezető B fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35