WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető betét 'C' VPU II 0 N-PE 260V/40KA IP20 SN089395 - 1351180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158854
Sonepar cikkszám
SN089395
Gyártói cikkszám
1351180000
Gyártói típuskód
VPU II 0 N-PE 260V/40KA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma DC:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
100 kA
Jelzés az eszközön:
nélkül
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20