WEIDMÜLLER - Túlfeszültség levezető IP20 SN139726 - 1064390000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248829750
Sonepar cikkszám
SN139726
Gyártói cikkszám
1064390000
Gyártói típuskód
VSSC6TRSLLD24VAC/DC0.5A
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
42 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/föld:
110 V
Védelmi szint ér/jelalap:
110 V
Frekvencia:
3.2-3.2 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Beépítési szélesség:
6.2 mm
Védettség:
IP20