WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető PV ter. Cfok 2p 600VDC dug+alj TS35 IP20 GT78241 - 1351340000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 2.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 0 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118158731
Sonepar cikkszám
GT78241
Gyártói cikkszám
1351340000
Gyártói típuskód
VPU II 2 PV 600V DC
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
2.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
600 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
600 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
600 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20