WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető PV ter. Cfok 3p 1500VDC dug+alj TS35 IP20 SN078680 - 1351500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 3 TE
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158618
Sonepar cikkszám
SN078680
Gyártói cikkszám
1351500000
Gyártói típuskód
VPU II 3 PV 1500V DC
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
1500 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20