Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető T1+T2 275V/25kA 3+1P IP20 SN142736 - 2638070000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető T1+T2 275V/25kA 3+1P IP20 SN142736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118679496

Sonepar cikkszám

SN142736

Gyártói cikkszám

2638070000

Gyártói típuskód

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

8 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető T1+T2 275V/25kA 3+1P IP20