Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU AC II 4 300/50 IP20 SN118419 - 2591140000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU AC II 4 300/50 IP20 SN118419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118599794

Sonepar cikkszám

SN118419

Gyártói cikkszám

2591140000

Gyártói típuskód

VPU AC II 4 300/50

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

300 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető VPU AC II 4 300/50 IP20