Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU PV I+II 3 R 1500 IP20 SN145083 - 2530590000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU PV I+II 3 R 1500 IP20 SN145083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118540802

Sonepar cikkszám

SN145083

Gyártói cikkszám

2530590000

Gyártói típuskód

VPU PV I+II 3 R 1500

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

11000 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1500 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

1500 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

1500 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

5 kV

Védettségi szint N-PE:

5 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető VPU PV I+II 3 R 1500 IP20