Zucchini - Gyűjtősín csatlakozó doboz 1000A IP55 SWITCHFUSE GT65661 - 65281862P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65661
Gyártói cikkszám
65281862P
Gyártói típuskód
65281862P
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1000 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Védettség:
IP55
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín csatlakozó doboz 1000A IP55 SWITCHFUSE