Zucchini - Gyűjtősín csatlakozó doboz MRF 160 IP55 SN073390 - 50411101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 16 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 1000-1000 V
Védettség - IP55
Hosszúság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073390
Gyártói cikkszám
50411101
Gyártói típuskód
50411101
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
16 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
1000-1000 V
Védettség:
IP55
Hosszúság:
550 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
240 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín csatlakozó doboz MRF 160 IP55