Zucchini - MR 630A AL END FEED UNIT RH IP55 betápelem SN094218 - 50411125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 1000-1000 V
Pólusszám - 3
Hosszúság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094218
Gyártói cikkszám
50411125
Gyártói típuskód
50411125
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
1000-1000 V
Pólusszám:
3
Hosszúság:
850 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Szélesség:
290 mm
Magasság:
400 mm
MR 630A AL END FEED UNIT RH IP55 betápelem