Zucchini - MR 630A AL STRAIGHT LENGTH L=3m IP55 SN094210 - 50410105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 1000-1000 V
Pólusszám - 3
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094210
Gyártói cikkszám
50410105
Gyártói típuskód
50410105
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
1000-1000 V
Pólusszám:
3
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Leágazások száma:
6
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
136 mm
Magasság:
196 mm
MR 630A AL STRAIGHT LENGTH L=3m IP55