Zucchini - Síncsatorna 1600A vízszintes forduló könyökelem LH GT63800 - 60240356P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63800
Gyártói cikkszám
60240356P
Gyártói típuskód
60240356P
Kivitel:
egyéb
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1600 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna idom ; Síncsatorna 1600A vízszintes forduló könyökelem LH