Zucchini - Síncsatorna 1600A vízszintes jobb oldali dupla könyökelem GT65972 - 60240346P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65972
Gyártói cikkszám
60240346P
Gyártói típuskód
60240346P
Kivitel:
egyéb
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1600 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna idom ; Síncsatorna 1600A vízszintes jobb oldali dupla könyökelem