Zucchini - Síncsatorna 160A Al egy.elem L=1500 2+2p leág. IP55 SN073385 - 50410151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073385
Gyártói cikkszám
50410151
Gyártói típuskód
50410151
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
1500 mm
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Leágazások száma:
4
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
196 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 160A Al egy.elem L=1500 2+2p leág.