Zucchini - Síncsatorna 160A Al jobb oldali betápelem (müa) IP55 GT52503 - 50401101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 550 mm
Magasság - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52503
Gyártói cikkszám
50401101
Gyártói típuskód
50401101
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
550 mm
Magasság:
240 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 160A Al jobb oldali betápelem (müa) IP55